{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Einstellung |
automatisch
|
|
| Material |
Glasfaser-verstärkter Kunststoff
|
|
| Abisolieren für Leiterquerschnitt min. |
0,03 mm2
|
|
| Abisolieren für Leiterquerschnitt max. |
10 mm2
|
|
| Länge gesamt L |
200 mm
|
|
| Abisolieren für Leiterquerschnitt AWG min. |
32
|
|
| Abisolieren für Leiterquerschnitt AWG max. |
8
|
|
| Form Backen/ Maul |
flach
|
|
| Stellung Backen/Maul |
gerade
|
|
| Farbe |
blau
|
|
| Ausführung |
2K
|
|
| Material, Griff |
Kunststoff
|
|
| Inhalt |
Einzelteil
|
|
| Produktart |
Abisolierzange
|
|
| Eigenschaften |
Abisolierfunktion; Schneidfunktion
|
|
| Stiel / Griff |
Griff
|
| Artikelnummer | 728614 10 | |
| EAN / GTIN | 4069515053860 | |
| Herstellernummer | 728614 10 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |