Schraubendreher-Satz für Schlitz, mit 3K-SwissGrip Evo-Heft, Anzahl Schraubendreher: 6

Artikel-Nr.: 660043 6
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
99 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Schraubendreher Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Material Spezialstahl / Sonderlegierung
Inhalt Satz / Sortiment
Anzahl Teile 6 St.
Abtrieb für Schlitz
Eigenschaften Griff ergonomisch; rutschhemmend
Oberfläche verchromt; vernickelt
Serie SwissGrip
Herstellerbezeichnung Schraubendreher-Satz für Schlitz, mit 3K-SwissGrip Evo-Heft
Farbe blau; rot; schwarz; silber
Sechskant für Schlüsselhilfe nein
Funkenfrei nein
Anzahl Werkzeuge 6
Besonderheit, für Schlitz schwarze Spitze
Produktart Schraubendreher
Set/ Satz ja
Antrieb Griff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 660043 6
EAN / GTIN 7610733296798
Herstellernummer 38240.H RB

Beschreibung

Ausführung:

Klinge aus PB Swiss Tools-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit. Oberfläche vernickelt und verchromt. Spitze schwarz. Abgesetzte planparallele Schneiden mit Flächen statt Linienkontakt für höhere Drehmoment-Übertragung.
SwissGrip Evo-Kraftheft ermöglicht problemlos die Übertragung des erforderlichen Drehmoments, selbst mit nassen oder öligen Händen. Ermüdungsfreies Arbeiten durch modifizierte Kreisform. High-Tech-3K-Materialisierung verbessert die chemische und mechanische Beständigkeit. Griffe mit Farbcodierung „Rainbow” für schnelles Finden der richtigen Abtriebsgröße

Verwendung:

Für Reparatur- und Montagearbeiten, zum Lösen festsitzender Schrauben etc.

Inhalt:

je 1 Schraubendreher Nr. 660042: Gr. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10

Lieferumfang:

Mit Wandhalter.