Schraubendreher für Pozidriv, mit 3K-SwissGrip Evo-Heft, Kreuzschlitzgröße: 0

Artikel-Nr.: 667797 0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
429 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Kreuzschlitzgröße Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Abtrieb für Pozidriv (PZ)
Länge gesamt L 140 mm
Länge Klinge l1 60 mm
Material Spezialstahl / Sonderlegierung
Herstellerbezeichnung SwissGrip Evo
Serie SWISSGRIP
Eigenschaften Griff ergonomisch; rutschhemmend
Größe Abtrieb, für Pozidriv (PZ) PZ0
Besonderheit, für Pozidriv (PZ) schwarze Spitze
Farbe gelb; grün
Produktart Schraubendreher
Oberfläche verchromt; vernickelt
Set/ Satz nein
Antrieb Griff
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 667797 0
EAN / GTIN 7610733296873
Herstellernummer 38192.0-60 YE

Beschreibung

Ausführung:

Klinge aus PB Swiss Tools-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit. Oberfläche vernickelt und verchromt, Spitze schwarz.
SwissGrip Evo-Kraftheft ermöglicht problemlos die Übertragung des erforderlichen Drehmoments, selbst mit nassen oder öligen Händen. Ermüdungsfreies Arbeiten durch modifizierte Kreisform. High-Tech-3K-Materialisierung verbessert die chemische und mechanische Beständigkeit.
Griffe mit Farbcodierung „Rainbow“ für schnelles Finden der richtigen Abtriebsgröße.