Schraubendreher für Torx® mit 3K-SwissGrip Evo-Heft, Torx®-Profil: TX8

Artikel-Nr.: 625406 TX8
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
237 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Torx®-Profil Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Abtrieb für Innen-TORX®
Länge gesamt L 140 mm
Länge Klinge l1 60 mm
Material Spezialstahl / Sonderlegierung
Serie SWISSGRIP
Eigenschaften Griff ergonomisch; rutschhemmend
Größe Abtrieb, für Innen-TORX® TX8
Besonderheit, für Innen-TORX® schwarze Spitze
Produktart Schraubendreher
Oberfläche verchromt; vernickelt
Antrieb Griff
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 625406 TX8
EAN / GTIN 7610733296934
Herstellernummer 38400.8-60 GR

Beschreibung

Ausführung:

SwissGrip Evo-Kraftheft ermöglicht problemlos die Übertragung des erforderlichen Drehmoments, selbst mit nassen oder öligen Händen. Ermüdungsfreies Arbeiten durch modifizierte Kreisform. High-Tech-3K-Materialisierung verbessert die chemische und mechanische Beständigkeit. Griffe mit Farbcodierung „Rainbow“ für schnelles Finden der richtigen Abtriebsgröße.
Klinge aus PB Swiss Tools-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit. Oberfläche vernickelt und verchromt, Spitze schwarz.