Säbelsägeblätter-Set, Bezeichnung: 650R

Artikel-Nr.: 588735 650R
Setpreis 2 Stück (8,50 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
208 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bezeichnung Setpreis 2 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 650R
Schnittart gerader Schnitt fein
Stärke Material min. 3 mm
Stärke Material max. 8 mm
Metallprofil (offen) max. 100 mm
Produktart Säbelsägeblatt
Anzahl Sägeblätter 2 St.
Material Blatt Bimetall (BiM)
Länge 150 mm
Werkstoffeignung Stahl
Inhalt Set
Werkstoffgruppe Metall

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 588735 650R
EAN / GTIN 082472205923
Herstellernummer 20592650R
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com

Beschreibung

Ausführung:

Hohe Widerstandsfähigkeit durch nachträgliche Oberflächenverdichtung an der Schnittkante.

Lieferumfang:

2-teilig