{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl Werkzeuge | 5 St. | |
| Herstellerbezeichnung | 6114R | |
| Schnittart | gerader Schnitt fein; winkelgenauer Schnitt | |
| Stärke Material min. | 3 mm | |
| Stärke Material max. | 8 mm | |
| Metallprofil (offen) max. | 100 mm | |
| Produktart | Säbelsägeblatt | |
| Anzahl Sägeblätter | 5 St. | |
| Material Blatt | Bimetall (BiM) | |
| Länge | 150 mm | |
| Werkstoffeignung | Edelstahl (rostfrei) | |
| Inhalt | Set | |
| Werkstoffgruppe | Metall |
| Artikelnummer | 588735 6114R | |
| EAN / GTIN | 082472201727 | |
| Herstellernummer | 201726114R | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com |