GARANT GreenPlus Gewindeschneidmittel, Inhalt: 100ml

Artikel-Nr.: 084105 100
Rabatt
7,50 €
Preis pro 1 Stück (71,50 € / 1 Liter)
Preis gültig bis zum 03.01.2027
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
227 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Inhalt (ml) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie GreenPlus
Herstellerbezeichnung GARANT GreenPlus Gewindeschneidmittel
geeignet für INOX; Stahl
Inhalt 100 ml
Produktart Schneidöl
Inhalt Einheit Milliliter
Form Paste
Eigenschaften chlorfrei; kennzeichnungsfrei; umweltfreundlich; ölfrei
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 084105 100
EAN / GTIN 4069515065207
Herstellernummer 084105 100
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Kennzeichnungsfreie Gewindeschneidpaste auf Wasser-/Seifenbasis. Frei von Erdöl, Chlor und sonstigen gefährlichen kennzeichnungspflichtigen Chemikalien. Hinterlässt keine ölige Oberfläche. Ausgezeichnetes Haftverhalten an der Schneide. Erhöht die Lebensdauer der Werkzeuge sowie die Oberflächengüte.

Funktion:

Gewindebohren, Gewindeschneiden, Zentrieren, Räumen und Fräsen.

Verwendung:

Direkt auf die zu bearbeitende Oberfläche auftragen; universeller Einsatz in Stahl, Edelstahl und NE-Metalle.