Vorsatzbacke Gripp 3/3, für Typ: 63

Artikel-Nr.: 361140 63
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite B
63 mm
Backenhöhe H
20 mm
Backenlänge L
12 mm
Spannfläche
geriffelt
für Wechselbare Einsätze geeignet
nein
mit Führungssteg
nein
mit Nut
nein
Funktion
fest
Befestigungsart
schrauben
inkl. Schrauben
nein
Inhalt
1 St.
Produktart
Spannbacken unspezifiziert
Material
Stahl
Oberfläche
brüniert
Inhalt
Stück

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 361140 63
EAN / GTIN 4045197849144
Herstellernummer 361140 63
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

2 Spannstufen mit 3 mm Höhe.
3 mm Auflagefläche.

Vorteil:

Durch Wenden der Backe steht eine zweite Spannstufe zur Verfügung.

Passend für:

Aufsatzbacken Nr. 361124 − 361127, Nr. 361133, Nr. 361135 und 363025.
Stufenbacken Nr. 361295– 361296.