Schneideisen-Grundhalter mit Längenausgleich VDI, Schaft-⌀D1: 30mm

Artikel-Nr.: 319793 30
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀D1 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

VDI-Größe 30
⌀ D1 30 mm
⌀ D2 70 mm
Längenausgleich Druck 4 mm
Längenausgleich Zug 12 mm
Länge L 71 mm
Farbcode VDI-Schaft VDI 30
Produktart Schneideisen-Halter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 319793 30
EAN / GTIN 4062406239848
Herstellernummer 319793 30
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

VDI-Schaft.
Robuster Halter, alle Funktionsflächen gehärtet und geschliffen. Längenausgleich auf Zug und Druck zur Herstellung von lehrenhaltigen Außengewinden. Aufnahme von Standard DIN-Schneideisen (runde Ausführung).

Vorteil:

  • Kostenreduzierung durch das modulare System.
  • Alle Wechseleinsätze passen in den Grundhalter.
  • Zentrale Kühlmittelzufuhr.
  • Präzise auch bei langen Gewinden.
  • Hohe Gewindequalität.

Verwendung:

Anbringen von Außengewinden mittels Scheideisen. Einsatz primär auf Drehmaschinen, aber auch für Fräsmaschinen geeignet.

Sonderzubehör:

Schneideisen-Adapter Nr. 319795.