Schneideisen-Adapter Wechseleinsatz, für Gewinde: M3-M6

Artikel-Nr.: 319795 M3-M6
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Gewinde Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

⌀ D2 20 mm
Länge L 16 mm
Produktart Schneideisen-Halter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 319795 M3-M6
EAN / GTIN 4062406239893
Herstellernummer 319795 M3-M6
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Adapter zur Aufnahme von Schneideisen nach DIN EN 22568 (runde Ausführung).

Passend für:

Schneideisen-Grundhalter Nr. 319790; 319793.

Hinweis:

Maximale Gewindetiefe 47 mm.