• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Gehörschutzstöpsel-Set, 200 Paar FIRMFIT®, Typ: R200

Artikel-Nr.: 097321 R200
Setpreis 200 Paar (0,17 € / 1 Paar)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Setpreis 200 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Firm Fit
SNR Wert (Dämmwert) 30 dB(A)
Material Stöpsel Polyvinylchlorid
Inhalt 200 Paar
Verpackung lose
Produktart Einweggehörschutzstöpsel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 097321 R200
EAN / GTIN 033552021124
Herstellernummer 1033016
Hersteller/verantwortliche Person Honeywell Safety Products Sperian Protection Deuts, Elsenheimerstraße 43, 80687 MÜNCHEN, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Beschreibung

Ausführung:

Der Gehörschutzstöpsel mit sehr hohem Dämmwert ist bis zu 40% weicher als vergleichbare Produkte und dadurch sehr angenehm zu tragen. Die gut sichtbare Warnfarbe erleichtert eine Tragekontrolle. Durch die zylindrische Form passt sich der Stöpsel ideal dem Gehörgang an. SNR = 30 dB (H=31dB, M=27dB, L=25dB).
Nachfüllpack mit 200 Paar, lose für Bilsom® LH 400-F-Spender, Nr. 097512.