Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

2-Komponenten-Mischdüse Set 36-teilig, Ausführung: MIXER

Artikel-Nr.: 083383 MIXER

Variante und Stückzahl wählen

Ausführung Setpreis 36 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 36 St.
Zubehör für 2K-Klebstoff DP100PLUS; 2K-Klebstoff DP110; 2K-Klebstoff DP190; 2K-Klebstoff DP410; 2K-Klebstoff DP490; Dosiermischgerät
Herstellerbezeichnung MIXER
Farbe grau; türkis
Inhalt Set
Produktart Mischdüse
Ersatzteil oder Zubehör Zubehör
Länge 85 mm
Spezifika Adapterdurchmesser ca. 20-22 mm; Bajonettverschluss-System mit vertikalen Rillen; Für 2-Komponenten-Klebstoffe (Epoxid); Konischer, spitz zulaufender Düsenausgang; Material: Kunststoff (Polyethylen oder ähnlich); Rohrdurchmesser ca. 8-10 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 083383 MIXER
EAN / GTIN 4054596932760
Herstellernummer 7100262488
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Ausführung:

Mischröhrchen 36-teilig für 2K-Klebstoff Nr. 083374 Gr. DP110; DP490; DP410; DP190 und DP100PLUS.

Verwendung:

Dosierung und Mischen von Epoxid- und anderen Zwei-Komponenten-Klebstoffen mit manuellem Dosiermischgerät.