Starter-Set 18V EXPERT, Akkukapazität: 8-320Ah

Artikel-Nr.: 073871 8-320
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
80 Stück sofort lieferbar
Gefahrgutartikel

Für Gefahrgutartikel ist kein Expressversand möglich.

Variante und Stückzahl wählen

Akkukapazität (Ah) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 3 St.
Anzahl enthaltener Akkus 2 St.
Akku auswechselbar ja
Akkuart Lithium-Ion (Li-Ion)
Akkuspannung 18 V
Akkukapazität 8 Ah
Ladezeit je Akku 0,65 h
wiederaufladbar ja
Gewicht pro Akku 1.040 g
Serie EXPERT
Herstellerbezeichnung 2x EXBA18V-80 + EXAL18V2-320
Verpackung Systemkoffer (L-Boxx)
Energieversorgung Akkubetrieben
inklusive Ladegerät ja
Produktart Akku
geeignet für Bosch 18 V
Inhalt Set

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 073871 8-320
EAN / GTIN 4053423342048
Herstellernummer 1600A0373X
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Ausführung:

Starter-Set EXPERT.

Beschreibung:

Batterie/Ladegerät Set 2x EXBA18V-80 + EXAL18V2-320, Der leistungsstarke Akku EXBA18V-80 liefert bis zu 120 % mehr Laufzeit für hervorragendes kontinuierliches Arbeiten selbst in harten Anwendungen (verglichen mit Professional GBA 18V 4.0Ah. interner Labortest. Schleifen auf Weichstahl mit GWS 18V-15 S + Fächerscheibe, Intervalle von 30 s mit 5 s Pausen). Er basiert auf fortschrittlicher „Tabless“-Zelltechnologie für eine Maximalleistung von bis zu 2400 W (interner Labortest. sofortige Maximalleistung, voll geladener, neuer Akku). Mit seinem verstärkten robusten Gehäuse, dem ausgezeichneten Wärmemanagement mit COOLPACK 2.0 und „Tabless“-Zelltechnologie bietet der EXBA18V-80 eine lange Lebensdauer und ist deshalb ideal für Profis, die Langlebigkeit und hohe Leistung benötigen. Das EXAL18V2-320 lädt zwei Akkus gleichzeitig mit 16 A, sodass zwei EXBA18V-80-Akkus in nur 39 Minuten vollständig geladen werden. Das Ladegerät verfügt über die intelligenten Technologien Active Air Cooling 3.0 und FlexTemp Charging, die den Temperaturbereich auf von -10 °C bis +55 °C erweitern. Es reduziert die Ausfallzeiten erheblich, indem es ein schnelles Aufladen von warmen und kalten Akkus ermöglicht, die alle bequem in der speziell angefertigten L-BOXX aufbewahrt werden. Der EXBA18V-80 besitzt eine 5-LED-Anzeige für den Ladezustand mit Restkapazität und Defektrisikoerkennung. Das mobile, ultraschnelle Parallelladegerät bietet drei Lademodi, Standard, Power Boost und Long Life, und verfügt über 5 LEDs für eine präzise Ladeanzeige. Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und der markenübergreifenden AMPShare Akku-Allianz Der EXBA18V-180 kann mit dem EXAL18V-320 in lediglich 39 Minuten vollgeladen werden und wiegt nur 1,04 kg. L-BOXX 162 Größe 5 (1 605 438 1L3)

Merkmal:

  • Akku 1, Kapazität: 8,0 Ah
  • Akkuladespannung: 18 – 18 V
  • Akku-Ladespannung, bis: 18 V
  • Akkuladespannung, von: 18 V
  • Akkuspannung: 18,0 V
  • Gewicht Akku 1: 1 kg
  • Gewicht Ladegerät: 2 kg
  • Ladestrom: 16,0 A

Lieferumfang:

2x 18V/8 Ah EXPERT Akku, Ladegerät EXAL18V2-320 und L-BOXX.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb