Tweecomponenten-lijm DP190

Artikelnummer: 083374 DP190
(62,20 € / 100 Millilitre)
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer DP190
Chemische basis Epoxyhars
Dynamische viscositeit 60.000 mPas
Dichtheid 1,3 g/cm3
Vorm vloeibaar
Verwerkingstemperatuur 20 °C - 25 °C
Temperatuur toepassingsgebied -55 °C - 80 °C
Handvastheid na 480 min - 720 min
Volledig uitgehard na 360 min
geschikt voor materiaal kunststof; hout; metaal
Treksterkte 18 N/mm2
Overlappingssterkte 17,6 N/mm2
Hardheid volgens Shore A 35
Kleur grijs
Inhoud 50 g
Opslagtemperatuur 15 °C - 25 °C
Houdbaarheid vanaf productiedatum 15 maand
Producttype Tweecomponenten-lijm
bestand tegen stoten en trillingen nee

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 083374 DP190
EAN/GTIN 4054596677234
Nummer fabrikant 7100200489

Omschrijving

Uitvoering:

taaielastische tweecomponentenlijm voor een snelle en makkelijke verwerking voor duurzaam vaste verbindingen. Hardt uit bij kamertemperatuur.

Toepassing:

Handdoseerpistool nr. 083373 gr. PISTOLE samen met plunjer nr. 083375 gr. KOLBEN3 en mengbuisjes nr. 083383 gr. MIXER gebruiken.
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
    Producent-ID Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen