Tweecomponenten-lijm DP100PLUS

Artikelnummer: 083374 DP100PLUS
(44,40 € / 100 Millilitre)
op aanvraag
Op voorraad
44 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Aanduiding gevaarlijke stoffen: GHS07: Uitroepteken; GHS09: Milieu

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer DP100 PLUS
Chemische basis Epoxyhars
Dynamische viscositeit 19.000 mPas
Dichtheid 1,15 g/cm3
Vorm vloeibaar
Temperatuur toepassingsgebied -55 °C - 80 °C
Handvastheid na 20 min
Volledig uitgehard na 2.880 min
geschikt voor materiaal Aluminium; Staal; kunststof; Glas; hout
Treksterkte 7 N/mm2
Overlappingssterkte 24 N/mm2
Kleur transparant
Inhoud 50 g
Opslagtemperatuur 16 °C - 25 °C
Houdbaarheid vanaf productiedatum 20 maand
Aanduiding gevaarlijke stoffen GHS07: Uitroepteken; GHS09: Milieu
Producttype Tweecomponenten-lijm
bestand tegen stoten en trillingen nee

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 083374 DP100PLUS
EAN/GTIN 638060089767
Nummer fabrikant 7100148750

Omschrijving

Uitvoering:

taaielastische tweecomponentenlijm voor een snelle en makkelijke verwerking voor duurzaam vaste verbindingen. Hardt uit bij kamertemperatuur.

Toepassing:

Handdoseerpistool nr. 083373 gr. PISTOLE samen met plunjer nr. 083375 gr. KOLBEN3 en mengbuisjes nr. 083383 gr. MIXER gebruiken.
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
    Producent-ID Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen