• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Lima de contactos

Número de artículo: 519000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
62 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 7283
Tipo de producto Lima de contactos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 519000
EAN / GTIN 4009215002058
Número del fabricante 10370000

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Madera
 

Descripción

Ejecución:

Picada por los dos lados; corte 2 (semifino); longitud total 140 mm; sección transversal 8 × 1,0 mm.

Aplicación:

Para repasar o limpiar intersticios delgados (p. ej. tornillos de contacto).

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos