• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cardas 80X20 mm

Número de artículo: 576000 80X20
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
172 piezas en stock

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Material dotación Acero
Longitud total L 210 mm
Anchura de los filamentos L1 20 mm
Longitud de trabajo L3 80 mm
Longitud de guarnición H1 5 mm
Tipo de producto Cardas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 576000 80X20
EAN / GTIN 4017359229019
Número del fabricante 03710542

Descripción

Ejecución:

Guarnición (cinta de carda) de alambre de acero.

Aplicación:

Para la limpieza de superficies estriadas, tales como limas o similares.
Filamentos de alambre de acero blando especial para limas de precisión.