Hoffmann Group Connected Tools - przyrządy z obsługą Bluetooth® i aplikacja HCT

Oferujemy nowoczsne przyrządy z technologią Bluetooth® oraz innowacyjną aplikację do szybkiej dokumentacji i transmisji danych.

Innowacyjne produkty Hoffmann Group Connected Tools (HCT) zapewniają najwyższą precyzję i w niespotykany dotąd sposób wspierają kontrolę jakości w firmie. Dane pomiarowe mogą być precyzyjnie ustalane i zapisywane, a następnie przesłane przez Bluetooth® do komputera, tabletu lub smartfona.

Zaoszczędź czas na kontrole, dokumentację i transmisję, korzystając z łatwości obsługi tego systemu.

  • Większa swoboda ruchów: Brak uciążliwych kabli do transmisji danych.
  • Maksymalna niezawodność: Brak błędów odczytu, brak błędów transmisji.
  • Oszczędność czasu dzięki łatwej dokumentacji: Po naciśnięciu jednego przycisku, wynik pomiaru jest bezpośrednio przesyłany do aplikacji na komputerze (np. Excel lub Word) lub na smartfon lub tablet.

Hoffmann Group Connected Tools App - kontrola jakości na wyższym poziomie

Szybko i łatwo organizuj różne grupy przyrządów: Nowa aplikacja HCT App sprawia, że dokumentacja danych pomiarowych jest łatwiejsza niż kiedykolwiek.

Dzięki aplikacji HCT można wzbogacić posiadane przyrządy Hoffmann Connected Tools z Bluetooth o dodatkowe funkcje, procesy zostaną jeszcze efektywniej zintegrowane z procesem produkcyjnym.

Oszczędność czasu i kosztów: Wystarczy tylko kilka kroków, aby przeprowadzić pomiary, zapisać je i przesłać przez Bluetooth do wybranego urządzenia. Dane pomiarowe są szybko i bezpiecznie digitalizowane: jako e-mail, plik Excel lub inny format pliku.

Nasze urządzenia z obsługą Bluetooth (mogą być również używane bez aplikacji):

Funkcje aplikacji HCT

  • Przejrzystość: Jedna aplikacja dla kilku grup narzędzi.
  • Łatwość obsługi: Narzędzia można obsługiwać i ustawiać za pomocą aplikacji.
  • Oszczędność czasu: Automatyczna dokumentacja wartości pomiarowych.
  • Organizacja: W przyszłości, lista i obsługa narzędzi za pomocą aplikacji.

Pozostałe funkcje:

  • Możliwość bezpośredniego odczytu bieżących wartości pomiarowych.
  • Wszystkie urządzenia obsługujące HCT są natychmiast widoczne na liście.
  • Każda zmierzona wartość może zostać przesłana do aplikacji HCT za pomocą przycisku danych.
  • Wyniki pomiarów mogą zostać zapisane i/lub przesłane bezpośrednio do komputera, tabletu lub smartfona. Ułatwia to tworzenie protokołów pomiarowych.
  • Opcja wyprowadzania do różnych formatów plików (Excel, Word itp.).
  • Zdalna obsługa suwmiarki: ustawianie wartości zadanej, przypisywanie punktu zerowego.
  • Ustawianie tolerancji od zdefiniowanego wymiaru nominalnego.
  • Zmiana jednostki miary, profilu połączenia Bluetooth®, jak również separatora dziesiętnego (przecinek - kropka dziesiętna).
  • Bezpłatnie w App Store i Google Play.

Konkretne przykłady zastosowania

Technika pomiarowa

GARANT suwmiarka cyfrowa HCT IP67

Narzędzia do dokręcania śrób

GARANT elektroniczny klucz dynamometryczny HCT

Narzędzia do dokręcania śrub

HOLEX elektroniczny klucz dynamometryczny HCT

Przykład zastosowania: HCT App i suwmiarka cyfrowa GARANT HCT IP67

Aplikacja HCT umożliwia podgląd na żywo danych pomiarowych suwmiarki HCT, zdalną obsługę suwmiarki (np. ustawianie wartości zadanej lub aktualnego punktu zerowego) lub wysyłanie e-mailem skonsolidowanych wartości pomiarowych poprzez eksport danych do wybranego komputera.

Suwmiarka cyfrowa GARANT z Bluetooth®

W tym filmie przedstawiamy naszą nową suwmiarkę cyfrową z Bluetooth®.

Za pomocą jednego kliknięcia można przesłać zmierzone wartości suwmiarki do swojego nośnika danych poprzez Bluetooth®. Działa to nie tylko na PC, ale również na smartfonach i tabletach.

*Aby przestłumaczyć film na j. polski, włącz napisy, następnie w Ustawieniach wybierz "Napisy i "Przetłumacz automatycznie" wskazując preferowany język tłumaczenia.

2020 Borries Schüler / Dyrektor ds. Zarządzania Produktami i Inżynierii

Technologia, FAQ i dalsze informacje

Bluetooth® to bezprzewodowe, bezpieczne połączenie służące do wymiany danych pomiędzy różnymi urządzeniami. Urządzenia te mogą pochodzić od różnych producentów. Technologia Bluetooth® jest przede wszystkim rozwijana i licencjonowana przez Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Przesyłanie informacji przez Bluetooth® działa najlepiej na stosunkowo krótkich dystansach. Energooszczędna wymiana informacji poprzez Bluetooth® jest idealnym rozwiązaniem dla selektywnego, doraźnego transferu informacji.

Bluetooth działa na częstotliwościach w pasmach ISM pomiędzy 2,402 GHz a 2,480 GHz. Pasma ISM (Industrial, Scientific and Medical bands) to pasma częstotliwości, które mogą być wykorzystywane przez urządzenia wysokiej częstotliwości w przemyśle, nauce, medycynie i w środowisku domowym bez licencji i (w większości przypadków) bez zezwolenia.

Korzyści dla naszych klientów, wynikające z korzystania z aplikacji:

  • Zwiększona wydajność dzięki zapisywaniu wartości pomiarowych bezpośrednio w oprogramowaniu SPC lub z pliku historii.
  • Szybka i precyzyjna zmiana różnych ustawień narzędzi za pomocą sterowania aplikacją.
  • Przydzielanie indywidualnych nazw narzędziom.
  • Wykorzystanie standardowych protokołów: z\apewniają one wymagane bezpieczeństwo przy przesyłaniu wartości pomiarowych.

FAQ

  • 1. Suwmiarka HCT nie łączy się z aplikacją.

    Sprawdź, czy narzędzie jest w trybie wyszukiwania. Wskazuje na to migająca ikona Bluetooth® na wyświetlaczu.

    Wybierz zdefiniowany i wymagany typ połączenia Bluetooth®, aby nawiązać połączenie z aplikacją HCT. Wybierz „tryb prosty”, aby nawiązać połączenie z aplikacją HCT.

    Ogólne połączenie Bluetooth®:
    Sprawdź w ustawieniach Bluetooth® urządzenia mobilnego, czy suwmiarka nadal znajduje się na liście „MOJE URZĄDZENIA”. Połączenie przez HID łączy suwmiarkę bezpośrednio z urządzeniem mobilnym. Jeśli nadal jest tam wymienione, usuń urządzenie z listy „MOJE URZĄDZENIA”, klikając małe „i” w niebieskim kółku, „Ignoruj ​​to urządzenie” (IOS) lub przez Usuń urządzenie (ANDROID). Spróbuj ponownie.

    Ogólne ustawienia Bluetooth®:
    Zezwól na „użyj mojej lokalizacji”. Dane o lokalizacji nie będą zbierane podczas korzystania z aplikacji, jednak brak zgody może prowadzić do nieprawidłowego działania połączenia Bluetooth®.

  • 2. Urządzenie HCT nie łączy się z komputerem.

    Sprawdź prawidłowe ustawienie (profil HID Bluetooth®).Jeśli urządzenie było już podłączone do komputera, usuń je z listy urządzeń i dodaj je ponownie.

  • 3. Komputer nie posiada zintegrowanego modułu Bluetooth® .

    Użyj odpowiedniego klucza Bluetooth®. Jest on podłączony przez USB i powinien być automatycznie zintegrowany z systemem operacyjnym bez potrzeby dodatkowego oprogramowania.Jeśli wymagane sterowniki nie są dostępne, należy je zainstalować. Możesz to określić na podstawie opinii z komputera, w zależności od używanej wersji systemu Windows.

Masz pytania?

Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami ds. techniki pomiarowej przez e-mail lub telefonicznie:

Biuro: +48 61 63095-15

Polska Północna: +48 691 761 443,
+48 532 750 783

Polska Południowa: +48 660 502 316

Wlij nam e-mail >

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta w eShop?

Logowanie

Twoja osoba kontaktowa

Ustal prowizję

Karta klienta

Prosimy o okazanie kodu QR przy kasie.
Pobrano w dniu 

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka