Nadajnik U-WAVE-TCB z Bluetooth® do suwmiarek, Typ: IP67

Nr art.: 498893 IP67
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 2-3 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria HCT
Oznaczenie producenta U-WAVE-TCB
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Zasięg 20 m
Zastosowanie bezprzewodowe Oprogramowanie producenta
Rodzaj produktu Nadajnik
Sposób przesyłania Bezprzewodowa
Złącze Bluetooth®

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 498893 IP67
EAN / GTIN 4946368796765
Numer producenta 264-624
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Wykonanie:

Bezprzewodowy system transmisji danych U-WAVE fit.
  • Bezpośrednie połączenie nadajnika z tyłu urządzenia pomiarowego – bez niewygodnego przewodu.
  • Bezpieczne potwierdzenie transferu danych sygnałem dźwiękowym lub czerwonym/pomarańczowym/zielonym wskaźnikiem LED.
  • Zasięg ok. 20 metrów (w polu widzenia)
  • Doskonała żywotność baterii: 400 000 transferów danych na jednej baterii.

Kompatybilna z opcjonalną aplikacją HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Dostępna bezpłatnie na Androida i iOS.

Pasuje do:

Suwmiarka IP67 / suwmiarki standardowe 100, 150, 200, 300 mm

Wskazówka:

Proszę zamówić moduł przyłączeniowy i nadajnik.