HOLEX 24seven Level

Sprytne przechowywanie. Łatwe zarządzanie. W pełni automatyczne uzupełnianie.

HOLEX 24seven Level – inteligentne rozwiązanie do automatyzacji sprzedaży przemysłowej z technologią ogniw wagowych

Poznaj przyszłość zautomatyzowanej logistyki magazynowej! System wagowy HOLEX 24seven Level eliminuje niejasne poziomy zapasów i skomplikowane ponowne zamawianie. Dzięki zintegrowanym czujnikom wagowym system automatycznie rozpoznaje każde pobranie, precyzyjnie księguje ilości i zapewnia płynne uzupełnianie – bez konieczności ręcznej interwencji. Masz zawsze podgląd, korzystasz z intuicyjnego wsparcia użytkownika i oszczędzasz cenny czas i zasoby.

Przejrzysty widok na całą zawartość dzięki szklanym drzwiom

Automatyczne księgowanie ilości dzięki ogniwom wagowym

Intuicyjne wskazówki dla użytkownika, nawet jeśli nie znasz języka

HOLEX 24seven Level product

Specjalnie opracowany do zastosowań przemysłowych

HOLEX 24seven Level


Solidny i bezpieczny

  • Konstrukcja zgodna z wymaganiami przemysłu dzięki solidnej ramie i panelom ALUCOBOND
  • Wysokiej jakości drzwi wejściowe wykonane ze spawanej blachy
  • Bezpieczne okna z wytrzymałego pleksiglasu

Inteligentny i przyjazny dla użytkownika

  • Zintegrowane oświetlenie wewnętrzne LED
  • Podstawa wózka paletowego z regulacją wysokości
  • Inteligentne czujniki wagowe automatycznie wykrywają pobranie towaru i zapewniają niezawodne zarządzanie zapasami

Indywidualnie konfigurowalny

  • Standardowa konfiguracja z 42 pojemnikami z ogniwami wagowymi rozmieszczonymi na 8 półkach
  • Trzy typy półek (S, M, L) do małych, średnich i dużych przedmiotów (do 20 kg/pudełko)
  • Indywidualna konfiguracja do Twojego asortymentu produktów

Nowoczesny design

  • Farba ALUCOBOND w kolorze jasnoszarym (RAL 7035)
  • Powierzchnie malowane proszkowo w kolorze antracytowym (RAL 7016) dla zapewnienia trwałości

Wszystko pod kontrolą – zarządzanie cyfrowe

  • W zestawie 10-calowy ekran dotykowy, mini komputer z oprogramowaniem i systemem Windows 11 (wersja angielska)

Wycofanie przedmiotów jest takie proste

10-calowy ekran dotykowy

Wystarczy zalogować się za pomocą kodu PIN lub RFID, otworzyć drzwi i odebrać przedmiot.

System napełniania i usuwania

Wystarczy wyjąć żądaną ilość, zamknąć drzwiczki - i gotowe!

Technologia czujników wagowych

Resztę robią czujniki wagowe pod pojemnikami do przechowywania, z dokładnością do 10 g - szybko, wygodnie i bezbłędnie.

Jason Langlitz, Graepel

"System jest intuicyjny - wystarczy się zalogować, a reszta działa automatycznie. To nie może być prostsze".

Jason Langlitz, mechanik przemysłowy - Graepel

Idealny system podstawowy do wydawania materiałów - łatwy, niezawodny i ekonomiczny

Dzięki systemowi ważenia HOLEX 24seven Level można bezpiecznie i przejrzyście przechowywać niedrogie materiały eksploatacyjne, takie jak materiały ścierne, kleje lub środki ochrony indywidualnej.

Jason Langlitz, Graepel

"Dostęp 24/7 - zawsze, gdy czegoś potrzebuję, jest to dostępne. Bez czekania, bez przestojów. Mogę na tym absolutnie polegać".

Jason Langlitz, mechanik przemysłowy - Graepel

Potrzebujesz pomocy?
Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami ds. mebli i wyposażenia warsztatowego.

meble@perschmann.pl

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta w eShop?

Logowanie

Twoja osoba kontaktowa

Ustal prowizję

Karta klienta

Prosimy o okazanie kodu QR przy kasie.
Pobrano w dniu 

W koszyku

Do koszyka

Dostępność