HOLEX 24seven Level – intelligens ipari árukiadó-megoldás mérőcellás technológiával
Tapasztalja meg az automatizált raktárlogisztika jövőjét! A HOLEX 24seven Level mérőcellás rendszerrel megszabadulhat a nem egyértelmű készletszintektől és a bonyolult átrendelésektől. Az integrált mérőcelláknak köszönhetően a rendszer automatikusan felismeri az egyes kivéteket, pontosan könyveli a mennyiségeket, és biztosítja a zökkenőmentes utánpótlást – manuális beavatkozás nélkül. Mindig áttekintést kap, élvezheti az intuitív felhasználói útmutatás előnyeit, és értékes időt és erőforrásokat takaríthat meg.

Az üvegajtóknak köszönhetően tiszta rálátás a szekrény tartalmára

Automatikus mennyiségfeladás a mérőcelláknak köszönhetően

Intuitív felhasználói útmutatás, még akkor is, ha nem beszéled a nyelvet

Kifejezetten ipari használatra kifejlesztve
HOLEX 24seven Level
Erős és megbízható
- Iparilag kompatibilis kialakítás erős kerettel és ALUCOBOND panelekkel
- Kiváló minőségű bejárati ajtók hegesztett lemezszerkezetből
- Biztonságos ablakok masszív plexiüvegből
Okos és felhasználóbarát
- Integrált LED belső világítás
- Állítható magasságú alap raklapemelő kocsihoz
- Intelligens mérőcellák automatikusan érzékelik a tételkivételt és biztosítják a megbízható utánpótlás-kezelést
Egyedileg konfigurálható
- Standard konfiguráció 42 mérőcellával, 8 polcon elosztva
- Három polctípus (S, M, L) kis, közepes és nagy méretű tételekhez (akár 20 kg/doboz)
- Egyedileg konfigurálható a tételválasztékhoz
Modern dizájn
- ALUCOBOND világosszürke (RAL 7035) festék
- Antracit (RAL 7016) színű porszórt felületek a tartósság érdekében
Minden kontroll alatt – digitális menedzsment
- 10 hüvelykes érintőképernyővel, mini PC-vel szoftverrel és Windows 11 (angol) operációs rendszerrel
Ilyen egyszerű az áruk kivétele

10 hüvelykes érintőképernyő
Egyszerűen jelentkezzen be PIN-kóddal vagy RFID-vel, nyissa ki az ajtót, és vegye el a tárgyat.

Töltő- és eltávolító rendszer
Egyszerűen vegye ki a kívánt mennyiséget, csukja be az ajtót – és kész is!

Mérőcella-technológia
A tárolódobozok alatti mérőcellák elvégzik a többit, akár 10 g pontossággal – gyorsan, kényelmesen és hibamentesen.

“A rendszer magától értetődő – Egyszerűen be kell jelentkeznem, és a többi automatikusan történik. Ennél egyszerűbb nem is lehetne..”
Jason Langlitz, Ipari szerelő – Graepel
Az ideális belépő szintű rendszer az anyagkiadáshoz – egyszerű, megbízható, költséghatékony
A HOLEX 24seven Level mérőcellás rendszerrel biztonságosan és áttekinthetően tárolhatja az olcsó fogyóeszközöket, például a csiszolóanyagokat, ragasztókat vagy egyéni védőeszközöket.

“24/7 hozzáférés – bármikor szükségem van valamire, az ott van. Nincsenek várakozási idők, nincsenek állásidők. Ebben teljesen megbízhatok.”
Jason Langlitz, Ipari szerelő – Graepel