System ogniw wagowych HOLEX 24seven Level – system „stand-alone”, typ: 42

Nr art.: 979440 42
Rabat
61 503,35 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7035; RAL 7016
Część opisana Pokrywy; korpus
Powłoka lakierowany
Odcień, Szare Jasnoszary; Szary antracytowy
Część opisana, Jasnoszary Deckel; Korpus
Część opisana, Szary antracytowy Fronttüren; Sockel
Seria 24seven LEVEL
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Materiał Aluminium
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Kolor Szare; Szare; Czerwony
Z drzwiami tak
Całkowita liczba drzwi 2 szt.
Konstrukcja drzwi drzwi skrzydłowe/drzwi obrotowe
Fronty drzwi Z wziernikiem
Opis półki/przedziału 1
Liczba przedziałów ogółem 1 szt.
Wyposażone w półkę tak
Liczba półek na przedział 8 szt.
Typ półki Półka
Sprzęt elektryczny tak
Z wyświetlaczem tak
Przekątna wyświetlacza 10 cale
Wyświetlacz dotykowy tak
System operacyjny Windows
Możliwość zamknięcia tak
Typ zamka zamek elektroniczny
Z wprowadzaniem kodu tak
Nośność 640 kg; 10 kg; 15 kg; 20 kg
Część opisana Schrankgehäuse innen; Box Fachboden S; Box Fachboden M; Box Fachboden L
Rodzaj produktu System wydawania towarów
Masa 350 kg
Opcje ustawienia i montażu Szafa wolnostojąca
Zakres zastosowania Warsztat
Konfiguracja Konfiguracja z przegródkami i pojemnikami
Szerokość całkowita Bg 1 000 mm
Głębokość całkowita Tg 500 mm
Wys. całkowita Hg 2 000 mm
Wskazanie udźwigu 1; 2; 3; 4
Mobilne nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 979440 42
EAN / GTIN 4069515036481
Numer producenta 979440 42
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Gotowy do natychmiastowego użycia układ ogniw wagowych do efektywnego zarządzania materiałami. Trzy różne rozmiary półek z pasującymi skrzynkami są wbudowane w mocną obudowę z wysokiej jakości okładzinami z Alucobond. Duże drzwi frontowe umożliwiają szybki i wygodny dostęp do przechowywanych artykułów. Dzięki zintegrowanym ogniwom wagowym system HOLEX 24seven LEVEL automatycznie wykrywa każde pobranie i zapewnia ciągłe, w pełni automatyczne uzupełnianie zapasów.
Standardowa konfiguracja z 42 skrzynkami na ogniwa wagowe rozmieszczonymi na 8 półkach. Skrzynki są montowane w systemie na półkach o trzech różnych rozmiarach S, M, L.
Półka S: 7 skrzynek na małe artykuły do 10 kg na skrzynkę.
Półka M: 5 skrzynek na średnie artykuły do 15 kg na skrzynkę.
Półka L: 4 skrzynki na duże artykuły do 20 kg na skrzynkę.

Zaleta:

  • Dobry widok na całą zawartość.
  • Automatyczna rezerwacja liczby sztuk – dzięki wbudowanym ogniwom wagowym.
  • Możliwość konfiguracji maksymalnie 77 skrzynek typu S.
System wydawania towarów HOLEX 24seven Level to idealne rozwiązanie dla firm, które chcą zdigitalizować i zautomatyzować swoje zarządzanie materiałami. Łączy precyzję techniczną z wysoką łatwością obsługi i daje się elastycznie dopasować do indywidualnych wymagań – zapewniając nowoczesne, wydajne i bezpieczne magazynowanie.

Zalety czujnika wagowego HOLEX 24seven Level w skrócie:
  1. Wysoka łatwość obsługi
    • Rejestracja przez PIN lub RFID.
    • Intuicyjna obsługa z automatycznym wykrywaniem pobrania.
    • Konfigurowalne potwierdzenie pobierania (automatyczne, ręczne lub niewidoczne).
  2. Efektywne składanie kolejnych zamówień
    • Automatyczne propozycje zamówień w przypadku spadku poniżej minimalnego stanu zapasów.
    • Elastyczne sposoby składania zamówień: e-mail, integracja ze sklepem internetowym lub bezpośrednia integracja z SAP.
    • Możliwość ustawienia częstotliwości zamówień dla poszczególnych dostawców.
  3. Niezawodne wykrywanie ciężaru
    • Bez konieczności ponownej kalibracji – oszczędność kosztów konserwacji.
    • Pomiar w 4 punktach każdej skrzynki zapewnia precyzyjne wykrywanie niezależnie od położenia na półce.
    • Pomiar nawet przy zamkniętych drzwiach – automatyczne wykrywanie dryftu temperatury.
  4. Modułowość i skalowalność
    • Możliwość wymiany skrzynek (w przypadku małych/średnich półek).
    • Dane użytkownika i artykułów można przenosić na wiele urządzeń w tej samej sieci.
    • Możliwość rozbudowy o akcesoria i dodatkowe funkcje.
  5. Przejrzystość i kontrola
    • Automatyczne raporty (np. listy zapasów) wysyłane pocztą elektroniczną.
    • Możliwość aktualizacji online – zawsze na bieżąco.
    • Możliwość ustawienia zakresów tolerancji dla delikatnych lub lekkich artykułów.

W dostawie:

Ekran dotykowy 10 cali, komputer w wersji mini wraz z oprogramowaniem, system operacyjny WIN 11 wersja angielska.

Powłoka lakiernicza:

Korpus i pokrywa jasnoszary RAL 7035 Alucobond lakierowany, przednie drzwi i cokół szary antracytowy RAL 7016 lakierowany proszkowo.

Wskazówka:

Dzięki 3 różnym rodzajom półek (S, M, L) liczbę skrzynek systemu HOLEX 24seven LEVEL można indywidualnie konfigurować w zależności od oferty wydawanych artykułów. Zapytaj doradcę.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • System wydawania towarów i zarządzania magazynem z ochroną dostępu dla osób uprawnionych do pobierania i składowania artykułów oraz zarządzania nimi.
  • Możliwość wyposażenia w maksymalnie 10 półek do przechowywania pojemników magazynowych otwartych.
  • Czytnik RFID (akcesoria) do identyfikacji użytkowników systemu.
  • Administrowanie oraz sterowanie napełnianiem i pobieraniem odbywa się za pośrednictwem monitora dotykowego.
  • Składować wyłącznie czyste i wyczyszczone artykuły.
  • Toczące się artykuły składować w opakowaniu w celu umożliwienia bezpiecznego składowania i pobierania.
  • Do użytku przemysłowego w pomieszczeniach.
  • Użytkowanie na suchym i stałym podłożu.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie przechowywać żywności.
  • Nie wykonywać żadnych prac przy elementach znajdujących się pod napięciem.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.
  • Nie używać w przypadku uszkodzeń.
  • Nie składować pojemników zawierających ciecze, gazy ani materiały zakwalifikowane jako towary niebezpieczne.
  • Nie wystawiać na działanie wysokiej temperatury, bezpośredniego promieniowania słonecznego, otwartego ognia ani wilgoci.
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.