• Vážení zákazníci, v sobotu 24. 10. 2026 od 9:00 do přibližně 11:00 proběhnou na eShopu údržbové práce. Během této doby může být zobrazení cen dočasně omezeno. Děkujeme za pochopení!

HOLEX 24seven Level. Chytré průmyslové výdejní řešení s technologií vážicích buněk

Zažijte budoucnost automatizované skladové logistiky!

Systém vážicích buněk HOLEX 24seven Level eliminuje nepřesné přehledy o zásobách i složité procesy doobjednávání. Díky integrovaným vážicím buňkám automaticky rozpozná každý odběr, přesně zaznamená vydané množství a zajistí plynulé doplňování zásob.

V každém okamžiku máte dokonalý přehled o stavu zásob, využíváte intuitivní uživatelské rozhraní a šetříte cenný čas i firemní zdroje. Výsledkem je vyšší efektivita, transparentnost a spolehlivost při správě spotřebního materiálu.

Perfektní přehled o obsahu díky proskleným dvířkům.

Automatická evidence množství díky technologii vážicích buněk.

Intuitivní ovládání i bez znalosti jazyka.

HOLEX 24seven Level product

Specially developed for industrial use

HOLEX 24seven Level


Robustní a bezpečné

  • Průmyslové provedení s robustním rámem a panely ALUCOBOND
  • Kvalitní čelní dvířka z odolné svařované plechové konstrukce
  • Bezpečná průhledová okna z pevného plexiskla

Chytré a uživatelsky přívětivé

  • Integrované LED osvětlení vnitřního prostoru
  • Výškově nastavitelný podstavec umožňující manipulaci paletovým vozíkem
  • Inteligentní vážicí buňky automaticky zaznamenávají odběr položek a zajišťují spolehlivé řízení doplňování zásob

Individuálně konfigurovatelné

  • Standardní konfigurace se 42 boxy s vážicími buňkami rozmístěnými na 8 policích
  • Tři typy polic (S, M, L) pro malé, střední i velké položky (až 20 kg na box)
  • Možnost individuální konfigurace podle vašeho sortimentu

Moderní design

  • Panely ALUCOBOND v světle šedé barvě (RAL 7035)
  • Práškově lakované povrchy v antracitové barvě (RAL 7016) pro vysokou odolnost a dlouhou životnost

Vše pod kontrolou – digitální správa

  • Součástí dodávky je 10" dotyková obrazovka, mini PC se softwarem a operačním systémem Windows 11 (EN)

Výdej položek je takto jednoduchý.

10" dotyková obrazovka

Jednoduše se přihlaste pomocí PINu nebo RFID karty, otevřete dvířka a vyjměte požadovanou položku.

Systém pro naskladňování a výdej materiálu

Jednoduše odeberte požadované množství, zavřete dvířka – a máte hotovo!

Technologie vážicích buněk

Vážicí buňky umístěné pod skladovacími boxy se postarají o vše ostatní – s přesností až na 10 g. Rychle, pohodlně a bez chyb.

Jason Langlitz, Graepel

„Systém je naprosto intuitivní – stačí se přihlásit a o vše ostatní se postará automaticky. Jednodušší už to být nemůže.“

Jason Langlitz, Industrial Mechanic – Graepel

Ideální vstupní řešení pro výdej materiálu – jednoduché, spolehlivé a cenově dostupné.

Se systémem vážicích buněk HOLEX 24seven Level můžete bezpečně a přehledně skladovat běžný spotřební materiál, jako jsou brusiva, lepidla nebo osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP).

Rychlé zprovoznění. Začněte ihned.

  • Žádné náročné technické instalace – řešení typu plug-and-play
  • Možnost provozu zcela bez systémového propojení – nejsou potřeba žádná rozhraní ani integrace
  • Snadná správa bez nutnosti IT znalostí
  • Možnost přenosu dat do ERP systému prostřednictvím exportu pohybových dat nebo objednávek
  • Webové rozhraní pro pohodlný přístup a správu přímo z vašeho pracoviště

Snadné použití. Vše pod kontrolou na první pohled.

  • Maximální přehlednost – díky proskleným dvířkům vidíte obsah na první pohled, bez zdlouhavého hledání nebo přepočítávání položek.
  • Bez jazykových bariér – intuitivní vizuální ovládání umožňuje snadné používání všem zaměstnancům.
  • Rychlý a jednoduchý výdej položek – odběr je automaticky zaznamenán pomocí integrovaných vážicích jednotek.
  • Bez nutnosti zadávání množství při doplňování – vážicí technologie automaticky eviduje naskladněné i vydané množství.

Vyšší efektivita. Méně práce.

  • Maximální dostupnost materiálu – nepřetržitě 24/7/365 pro všechny směny.
  • Automatické doobjednávání – nebo automatické předávání informací interním i externím odpovědným osobám.
  • Podpora více dodavatelů – flexibilní využití bez vazby na konkrétního dodavatele.
  • Transparentní přehled nákladů – díky automaticky generovaným reportům.
  • Úspora času a zdrojů – zásluhou automatizovaných procesů a minimální administrativy.

Jason Langlitz, Graepel

„Přístup 24 hodin denně, 7 dní v týdnu – kdykoliv něco potřebuji, mám to okamžitě k dispozici. Bez čekání, bez prostojů. Na to se mohu vždy spolehnout.“

Jason Langlitz, Industrial Mechanic – Graepel

Začněte ještě dnes a zajistěte si spolehlivé zásobování na dlouhá léta!

Kontaktujte svého odborného poradce a využijte výhody průmyslových výdejních systémů HOLEX 24seven – pro nepřetržitou dostupnost materiálu, vyšší efektivitu a plnou kontrolu nad výdejem.

Domluvte si s námi nezávaznou konzultaci

GARANT Tool24

Potřebujete větší flexibilitu? Objevte modulární průmyslové výdejní systémy GARANT.

Modulární výdejní systémy GARANT Tool24 nabízejí maximální flexibilitu. Můžete si vybrat ze zásuvkových modulů, skříňových výdejních automatů i samostatných výdejních jednotek. Jednotlivé systémy lze libovolně kombinovat, uspořádat a přizpůsobit přesně podle potřeb Vašeho provozu. Navíc je můžete kdykoliv snadno rozšířit nebo upravit podle měnících se požadavků.

Brožura: Průmyslové výdejní automaty

Efektivní nákup a zásobování

Prolistujte si ji online

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku

Dostupnost