HOLEX 24seven Level – inteligentné priemyselné výdajné riešenie s technológiou vážiacich buniek
Zažite budúcnosť automatizovanej skladovej logistiky! Systém HOLEX 24seven Level s technológiou vážiacich buniek eliminuje neprehľadné skladové zásoby a zdĺhavé procesy doobjednávania. Vďaka integrovaným vážiacim bunkám systém automaticky rozpozná každý výdaj, presne zaeviduje vydané množstvo a zabezpečí plynulé dopĺňanie zásob – bez potreby manuálneho zásahu. O stave zásob máte neustály prehľad, profitujete z intuitívneho ovládania a zároveň šetríte cenný čas aj zdroje.

Dokonalý prehľad o celom obsahu vďaka preskleným dverám

Automatické zaúčtovanie množstva vďaka vážiacim bunkám

Intuitívne navádzanie používateľa aj bez znalosti jazyka

Špeciálne vyvinuté na použitie v priemysle
HOLEX 24seven Level
Robustné a bezpečné
- Konštrukcia vhodná do priemyselného prostredia s robustným rámom a panelmi ALUCOBOND
- Vysokokvalitné predné dvere zo zváranej oceľovej konštrukcie
- Bezpečné priehľadové okná z odolného plexiskla
Inteligentné a používateľsky prívetivé
- Integrované vnútorné LED osvetlenie
- Výškovo nastaviteľný podstavec umožňujúci manipuláciu paletovým vozíkom
- Inteligentné vážiace bunky automaticky zaznamenávajú výdaj položiek a zabezpečujú spoľahlivú správu dopĺňania zásob
Individuálne konfigurovateľné
- Štandardná konfigurácia so 42 boxmi s vážiacimi bunkami rozmiestnenými na 8 policiach
- Tri typy políc (S, M, L) pre malé, stredne veľké a veľké položky (do 20 kg/box)
- Individuálne prispôsobiteľné vášmu sortimentu položiek
Moderný dizajn
- Panely ALUCOBOND vo svetlosivej farbe (RAL 7035)
- Práškovo lakované povrchy v antracitovej farbe (RAL 7016) pre dlhú životnosť
Všetko pod kontrolou – digitálna správa
- Vrátane 10-palcovej dotykovej obrazovky, mini PC so softvérom a operačným systémom Windows 11 (v angličtine)
Výdaj položiek je jednoduchý

10-palcová dotyková obrazovka
Stačí sa prihlásiť pomocou PIN kódu alebo RFID, otvoriť dvere a vybrať požadovanú položku.

Systém dopĺňania a výdaja
Jednoducho vyberte požadované množstvo, zatvorte dvere – a je to!

Technológia vážiacich buniek
O všetko ostatné sa postarajú vážiace bunky umiestnené pod skladovacími boxmi – s presnosťou až na 10 g. Rýchlo, pohodlne a bez chýb.

„Ovládanie systému je úplne intuitívne – stačí sa prihlásiť a o všetko ostatné sa systém postará automaticky. Jednoduchšie to už ani nemôže byť.“
Jason Langlitz, priemyselný mechanik – Graepel
Ideálny systém na vstup do sveta automatizovaného výdaja materiálu – jednoduchý, spoľahlivý a náklad
So systémom HOLEX 24seven Level s technológiou vážiacich buniek môžete bezpečne a prehľadne skladovať cenovo dostupný spotrebný materiál, ako sú brúsne prostriedky, lepidlá alebo osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP).

„Prístup 24 hodín denne, 7 dní v týždni – vždy, keď niečo potrebujem, mám to k dispozícii. Žiadne čakanie, žiadne prestoje. Na tento systém sa môžem absolútne spoľahnúť.“
Jason Langlitz, priemyselný mechanik – Graepel