HOLEX 24seven Level

Slim opslaan. Eenvoudig beheren. Volautomatisch bijvullen.

HOLEX 24seven Level – Slim uitgiftesysteem met geïntegreerde weegceltechnologie

Ontdek de toekomst van geautomatiseerde magazijnlogistiek. Met HOLEX 24seven Level behoren onoverzichtelijke voorraden en handmatige herbestellingen tot het verleden. Dankzij ingebouwde weegcellen registreert het systeem elke uitname automatisch, boekt het de juiste hoeveelheid en zorgt het voor tijdige aanvulling, volledig zonder handmatige tussenkomst. U behoudt altijd het overzicht, werkt intuïtief en bespaart kostbare tijd en middelen.

Volledig zicht op de inhoud dankzij glazen deuren

Automatische boeking van hoeveelheden via geïntegreerde weegcellen

Eenvoudige bediening, ook zonder taalvaardigheid

HOLEX 24seven Level Product

Ontwikkeld voor industrieel gebruik

HOLEX 24seven LEVEL


Robuust en betrouwbaar

  • Industrieel ontwerp met robuust frame en Alu-Cobond® platen.
  • Hoogwaardige frontdeuren van gelaste plaatstaalconstructie.
  • Veilige kijkvensters van stevig plexiglas

Smart & Gebruiksvriendelijk

  • Geïntegreerde LED-binnenverlichting
  • Hefwagensokkel met verstelbare voeten.
  • Intelligente weegcellen detecteren automatisch de artikeluitname en zorgt voor een betrouwbare aansturing van de bevoorrading.

Flexibel configureerbaar

  • Standaardconfiguratie met 42 weegcelboxen verdeeld over 8 legplanken
  • Drie soorten legplanken (S, M, L) voor kleine, middelgrote en grote artikelen (tot 20 kg/box)
  • Individueel en uniek configureerbaar voor uw artikelassortiment

Modern design

  • Aluminium-cobond-lak in lichtgrijs (RAL 7035)
  • Poedergecoate oppervlakken in antraciet (RAL 7016) voor een lange levensduur

Alles onder controle – digitaal aangestuurd

  • Inclusief 10"-touchscreen, mini-pc incl. Software en Windows 11 (Engels)

Zo eenvoudig werkt de artikel-uitname

10" Touchscreen

Meld u eenvoudig aan met uw pincode of RFID-kaart, open de deur en neem uw artikelen mee.

Vul- en uitgiftesysteem

Neem het gewenste aantal, sluit de deur en u bent klaar!

Weegcellentechniek

De weegcellen onder de voorraadbakken doen de rest, met een nauwkeurigheid tot 10 g: snel, gemakkelijk en foutloos.

Jason Langlitz, Graepel

„Het system is intuïtief – ik hoef alleen maar te selecteren, de rest verloopt automatisch. Eenvoudiger kan het niet.“

Jason Langlitz, industrieel monteur – Graepel

Het ideale instapsysteem voor uw materiaaluitgifte – eenvoudig, betrouwbaar en kostenefficiënt.

Met het HOLEX 24seven LEVEL weegcelsysteem slaat u voordelige verbruiksartikelen zoals schuurmiddelen, lijmproducten of PBM veilig en overzichtelijk op.

Snelle installatie. Direct aan de slag.

  • Geen technisch gedoe – plug-and-play-oplossing
  • Volledig zonder systeemkoppeling te gebruiken – geen interfaces nodig
  • Eenvoudig in het beheer – geen IT-kennis vereist
  • Gegevensoverdracht naar het ERP-systeem mogelijk – via export van transactiegegevens of bestellingen
  • Webinterface – voor gemakkelijke toegang vanaf de werkplek

Eenvoudige bediening. In één oogopslag.

  • Volledige zichtbaarheid – door de glazen deuren zijn alle artikelen direct herkenbaar, zonder lang zoeken of tellen
  • Geen taalvaardigheid vereist – visuele bediening maakt het systeem intuïtief voor alle medewerkers
  • Snelle artikeluitname – automatische herkenning van de uitname via geïntegreerde weegcellen
  • Geen invoer van aantallen bij het vullen – de weegcellen registreren automatisch de aantallen

Hogere efficiëntie. Minder werk.

  • Maximale leveringszekerheid – 24/7/365 voor alle ploegen
  • Automatische nabestelling – of informatieverdeling naar interne en externe partijen
  • Geschikt voor meerdere leveranciers – flexibel inzetbaar, zonder leveranciersbinding
  • Kostentransparantie – dankzij geautomatiseerde rapportages
  • Tijd- en middelenbesparing – dankzij automatische processen

Jason Langlitz, Graepel

„24/7 toegang – wanneer ik iets nodig heb, is het beschikbaar. Zonder wachttijden, zonder storingen. Daar kan ik op vertrouwen.“

Jason Langlitz, industrieel monteur – Graepel

Begin nu en verzeker uw bevoorrading voor de lange termijn!
Neem contact op met uw adviseur en profiteer van de HOLEX 24seven-artikeluitgiftesystemen.


Laat u vrijblijvend adviseren

GARANT Tool24

Heeft u behoefte aan meer flexibiliteit? Ontdek de modulaire artikeluitgiftesystemen van GARANT.

De modulaire GARANT Tool24-artikeluitgiftesystemen bieden u maximale flexibiliteit. U kunt kiezen tussen ladekasten, verticale kasten en individuele artikeluitgiftekasten. Alle systemen kunnen individueel worden gecombineerd en precies naar uw behoeften worden ingedeeld en vormgegeven, en kunnen op elk moment eenvoudig worden uitgebreid en omgebouwd.

Brochure
artikeluitgiftesystemen

Altijd voor u beschikbaar: onze artikeluitgiftesystemen.

Nu bekijken

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen