HOLEX 24seven Level

Armazenamento inteligente. Gestão fácil. Recarga totalmente automática.

HOLEX 24seven Level – solução inteligente de venda automática industrial com tecnologia de célula de pesagem

Experimente o futuro da logística de armazenamento automatizada! O sistema de células de pesagem HOLEX 24seven Level elimina níveis de stock pouco claros e reabastecimentos complexos. Graças às células de pesagem integradas, o sistema reconhece automaticamente cada retirada, regista com precisão as quantidades e garante um reabastecimento contínuo, sem necessidade de intervenção manual. Tem uma visão geral em todos os momentos, beneficia de uma orientação intuitiva do utilizador e poupa tempo e recursos valiosos.

Visão clara de todo o conteúdo graças às portas de vidro

Registo automático da quantidade graças às células de pesagem

Orientação intuitiva para o utilizador, mesmo que não fale o idioma

Produto HOLEX 24seven Level

Especialmente desenvolvido para uso industrial

HOLEX 24seven Level

Robusto e seguro

  • Desenho compatível com a indústria, com estrutura robusta e painéis ALUCOBOND
  • Portas frontais de alta qualidade fabricadas em chapa soldada
  • Janelas de visualização seguras fabricadas em plexiglas resistente

Inteligente e fácil de usar

  • Iluminação interior LED integrada
  • Base ajustável em altura para um porta-paletes
  • Células de pesagem inteligentes detetam automaticamente a retirada de artigos e garantem uma gestão fiável do reabastecimento

Configurável individualmente

  • Configuração padrão com 42 caixas de células de pesagem distribuídas por 8 prateleiras
  • Três tipos de prateleiras (S, M, L) para itens pequenos, médios e grandes (até 20 kg/caixa)
  • Configurável individualmente para a sua gama de itens

Desenho moderno

  • Tinta ALUCOBOND em cinzento claro (RAL 7035)
  • Superfícies revestidas a pó em antracite (RAL 7016) para maior durabilidade

Tudo sob controlo – gestão digital

  • Inclui ecrã tátil de 10”, mini PC com software e Windows 11 (inglês)

A retirada de itens é muito fácil

Ecrã tátil de 10 polegadas

Basta iniciar sessão com o PIN ou RFID, abrir a porta e retirar o item.

Sistema de enchimento e remoção

Basta retirar a quantidade desejada, fechar a porta e pronto!

Tecnologia de célula de pesagem

As células de pesagem sob as caixas de armazenamento fazem o resto, com precisão de 10 g – rápido, prático e sem erros.

Jason Langlitz, Graepel

«O sistema é intuitivo – basta iniciar sessão e o resto funciona automaticamente. Não poderia ser mais simples.»

Jason Langlitz, Mecânico Industrial – Graepel

O sistema básico ideal para a sua emissão de materiais – fácil, fiável e económico

Com o sistema de células de pesagem HOLEX 24seven Level, pode armazenar consumíveis baratos, como meios abrasivos, adesivos ou EPI, de forma segura e organizada.

Configuração rápida. Comece imediatamente.

  • Não requer esforço técnico – solução plug-and-use
  • Pode ser operado completamente sem ligação ao sistema – não são necessárias interfaces
  • Fácil administração – não requer conhecimentos de TI
  • Os dados podem ser transmitidos para o sistema ERP – através da exportação dos dados de movimentação ou das encomendas
  • Interface web – para acesso conveniente a partir da estação de trabalho

Fácil de usar. Num relance.

  • Visibilidade total – graças às portas de vidro, todos os itens podem ser reconhecidos imediatamente, sem perda de tempo com buscas ou contagens
  • Não são necessários conhecimentos linguísticos – o funcionamento visual torna o sistema intuitivo para todos os funcionários
  • Retirada rápida dos itens – a retirada é detectada automaticamente através de células de pesagem integradas
  • Não é necessário introduzir quantidades durante o enchimento – as células de pesagem registam automaticamente as quantidades

Maior eficiência. Menos esforço.

  • Máxima segurança de fornecimento – 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, em todos os turnos
  • Reencomenda automática – ou distribuição de informações interna e externamente
  • Capacidade para vários fornecedores – pode ser utilizado de forma flexível, sem ligação ao fornecedor
  • Transparência de custos – graças a relatórios automatizados
  • Poupança de tempo e recursos – graças a processos automatizados

Jason Langlitz, Graepel

«Acesso 24 horas por dia, 7 dias por semana – sempre que preciso de algo, está lá. Sem tempos de espera, sem interrupções. Posso confiar plenamente nisso.»

Jason Langlitz, Mecânico Industrial – Graepel

Comece agora mesmo e garanta o seu abastecimento a longo prazo!

Fale com o seu consultor especializado e beneficie das soluções de venda automática industrial HOLEX 24seven.

Solicite agora uma consulta sem compromisso

GARANT Tool24

Precisa de mais flexibilidade? Descubra as soluções modulares de máquinas de venda automática industriais da GARANT.

As soluções modulares de venda automática industrial GARANT Tool24 oferecem máxima flexibilidade. Pode escolher entre armários com gavetas, armários verticais e armários de venda automática individuais. Todos os sistemas podem ser combinados individualmente e dispostos e organizados com precisão de acordo com as suas necessidades. Também podem ser facilmente ampliados e modificados a qualquer momento.

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a