ZARGES Tritt-Podest mit Feder-Bremsrollen, für flexiblen Einsatzort, fahrbar, Stufenanzahl ohne Plattform 1

Artikel-Nr.: 966145 1
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
13 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stufenanzahl ohne Plattform Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Steigtechnik Tragfähigkeit: 150

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Steigtechnik Tragfähigkeit 150 kg
Nutzhöhe 430 mm
440 mm
Rollen ja
Stufenanzahl ohne Plattform 1
Material Rollen Polyamid, Acetalharz
Metall Rollen nein
Oberfläche Trittfläche geriffelt, rutschhemmend
Gewicht 2,6 kg
Norm DIN EN 14183
Produktart Rolltritt

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 966145 1
Kopieren
EAN / GTIN 4003866409181
Kopieren
Herstellernummer 40918
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Beschreibung

Ausführung:

Geriffelte, rutschhemmende Trittfläche.
Sicherer Stand durch patentierte, automatische Einrastung und rutschhemmende Gummilippe.
Tragfähigkeit 150 kg.

Norm:

DIN EN 14183.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Ihre Kunderkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb