OFMT 050405 TR INOX

Art.-nr.: 213340 INOX
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    143,56  DKK / styk
  • fra 10 styk
    119,65  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5.209 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte OFMT 050405 TR
Type INOX
Hjørneradius 0,5 mm
Type HB7635
Skæremateriale HM
Tilspænding fz pr. tand 0,14 mm
Antal skift/skær 8
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 213340 INOX
EAN/GTIN 4045197302649

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
795
Aluminium (med korte spåner)
N
720
Alu > 10% Si
N
645
Stål < 500 N/mm²
P
260
Stål < 750 N/mm²
P
185
Stål < 900 N/mm²
P
150
Stål < 1100 N/mm²
P
140
Stål < 1400 N/mm²
P
135
INOX < 900 N/mm²
M
190
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
45
GG (G)
K
120
Olie
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Yderst robuste vendeplatter præcisionssintret og slebet i henhold til standardiserede ISO-mål. Finkornede substrater sikrer en høj sejhed og slidstyrke.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven