{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet břitů | 8 ks | |
| ISO kód | OFMT 050405 TR | |
| Řezný materiál | TK | |
| Typ | HB7635 | |
| Tloušťka řezné destičky T | 5,56 mm | |
| Rohový rádius R | 0,5 mm | |
| Povlak | CVD | |
| Mokré minimální | omezené použití | |
| Hloubka řezu max., Obvodové frézování | 3,5 mm | |
| Hloubka řezu max., Plné drážky | 3,5 mm | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Olej | omezené použití | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Základní tvar | Osmiúhelník | |
| Tloušťka řezné destičky S | 5,56 mm | |
| Délka řezné hrany l | 5,47 mm | |
| Výška řezné hrany | 4,76 mm | |
| Průměr řezné destičky d | 13,18 mm | |
| Rohový úhel | 135 stupně | |
| Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) | 25 stupně | |
| Hloubka řezu ap, min | 0,15 mm | |
| Hloubka řezu použití | Plné drážky; Obvodové frézování | |
| Posuv na zub, min. fz | 0,14 mm | |
| Posuv na zub, max. fz | 0,14 mm | |
| Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce | INOX | |
| Skupina obrobitelnosti | M (nerezavějící ocel) | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HB7535 | |
| Způsob upevnění řezné destičky | S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem) | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | OFMT 050405 TR | |
| Označení řezné destičky | OFMT 050405 TR | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| vhodné pro materiál | Nerezová ocel (M) | |
| Toleranční třída | M | |
| Postupy obrábění | Rovinné frézy (FPL) | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Lamač třísek | ano | |
| Počet možností použití | 8 ks | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Faktor korekce fz | 2,5 |
| Katalogové číslo | 213340 INOX | |
| EAN / GTIN | 4045197302649 | |
| Číslo výrobce | 213340 INOX | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |