• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Plăcuță amovibilă pentru frezare OFMT 050405 TR, pentru freză frontală, HB7635

Cod articol.: 213340 INOX
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    19,58 € / 1 buc.
  • de la 10 bucăți
    16,31 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
5.798 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de tăişuri 8 buc.
Cod ISO OFMT 050405 TR
Material tăiș Carbură
Categorie HB7635
Placă de tăiere grosime T 5,56 mm
Rază la colţ R 0,5 mm
Strat de acoperire CVD
Umiditate minimă indicat în anumite condiţii
Adâncime de tăiere max., Frezare laterală 3,5 mm
Adâncime de tăiere max., Canale complete 3,5 mm
Umiditate maximă recomandat
Ulei indicat în anumite condiţii
Lubrifiant de răcire da
Formă de bază Octogonal
Grosime plăcuță de tăiere S 5,56 mm
Lungime muchie așchietoare l 5,47 mm
Înălțime muchie așchietoare 4,76 mm
Diametru plăcuță de tăiere d 13,18 mm
Unghi la colţ 135 grade
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) 25 grade
Adâncimea de tăiere ap, min. 0,15 mm
Adâncime de tăiere utizare Canale complete; Frezare laterală
Avans per dinte min. fz 0,14 mm
Avans per dinte max. fz 0,14 mm
Grupa de așchiere, specifică producătorului INOX
Grupa de aşchiere M (oțel inoxidabil)
Material tăiș, denumire producător HB7535
Tip de fixare placă de tăiere S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură)
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere OFMT 050405 TR
Denumire Inserție de tăiere OFMT 050405 TR
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO da
Recomandat pentru material Oțel inoxidabil (M)
Clasa de toleranţă M
Procedeu de prelucrare Frezare frontală (FPL)
Tip de fixare Alezaj
Sfărâmător de aşchii da
Numărul de posibilități de utilizări 8 buc.
Cuprins o singură parte
Factor de corectare fz 2,5

Identificare și clasificare

Cod articol 213340 INOX
EAN / GTIN 4045197302649
Număr producător 213340 INOX
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
795
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
720
Alu > 10% Si
N
645
Oţel < 500 N/mm²
P
260
Oţel < 750 N/mm²
P
185
Oţel < 900 N/mm²
P
150
Oţel < 1100 N/mm²
P
140
Oţel < 1400 N/mm²
P
135
INOX < 900 N/mm²
M
190
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
45
GG(G)
K
120
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţe amovibile extrem de stabile conform normelor ISO, sinterizate cu mare precizie şi ascuţite. Substraturile cu granulaţie fină le conferă tenacitate şi rezistenţă mare la uzură.