{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| ISO-oznaka obračalne ploščice | OFMT 050405 TR | |
| Tip | INOX | |
| Radij rezila | 0,5 mm | |
| Zvrst | HB7635 | |
| Rezalni material | HM | |
| Podajanje fz na zob | 0,14 mm | |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 8 | |
| Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |
| Številka izdelka | 213340 INOX | |
| EAN/GTIN | 4045197302649 | |
| Številka proizvajalca | 213340 INOX | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |