OFMT 050405 TR HB 7635 INOX GARANT

Article no.: 213340 INOX
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  239,50 / st.
  • from 10 st.
    NOK  199,56 / st.
on request
På lager
4 647 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär OFMT 050405 TR
Typ INOX
Hörnradie 0,5 mm
Sort HB7635
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,14 mm
Antal byten/skär 8
Produktslag Vändskär för fräsning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 213340 INOX
EAN / GTIN 4045197302649

Användningstabell

Aluminium, plast
N
795
Alu (kortspånig)
N
720
Alu > 10% Si
N
645
Stål < 500 N/mm²
P
260
Stål < 750 N/mm²
P
185
Stål < 900 N/mm²
P
150
Stål < 1100 N/mm²
P
140
Stål < 1400 N/mm²
P
135
INOX < 900 N/mm²
M
190
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
45
GG(G)
K
120
Olja
 
vått maximal
 
vått minimal
 

Beskrivelse

Utförande:

Ytterst stabila vändskär, precisionssintrade och slipade enligt de standardiserade ISO-dimensionerna. Finkornigt material för stor seghet och slitstyrka.

Downloads & documents

Suitable products

Verktygshållare