OFMT 050405 TR INOX

Tuote nro.: 213340 INOX
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    21,94 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    18,29 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
4 647 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä OFMT 050405 TR
tyyppi INOX
Nirkon säde 0,5 mm
Laji HB7635
Lastuava aine KM
Syöttö fz / hammas 0,14 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 8
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 213340 INOX
EAN / GTIN 4045197302649

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
795
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
720
Alu > 10% Si
N
645
Teräs < 500 N/mm²
P
260
Teräs < 750 N/mm²
P
185
Teräs < 900 N/mm²
P
150
Teräs < 1100 N/mm²
P
140
Teräs < 1400 N/mm²
P
135
INOX < 900 N/mm²
M
190
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
45
GG(G)
K
120
Öljy
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 

Kuvaus

Malli:

Erittäin lujat kääntöterät ISO-standardimittojen mukaan tarkkuussintrattuja ja hiottuja. Hienorakeiset materiaalit - suuri sitkeys ja kulutuksenkestävyys.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet