Planfræser 43° Octo 63/7 mm

Art.-nr.: 213300 63/7
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager
  • Antal skær Z: 7
  • Indstillingsvinkel κ: 43
  • Fræseanvendelse: Ramping
  • Deling af skærene: ulige
  • Indvendig køling: ja
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 63 mm
Antal skær Z 7
Skaftudførelse med boring
Indstillingsvinkel κ 43 grader
Fræseanvendelse Ramping
Deling af skærene ulige
Indvendig køling ja
Værktøjsudskiftning PowerCard
Maks. udv. ⌀ Dmaks 72 mm
Samlet længde Li alt 40 mm
Holdeboring-⌀ 22 mm
passende vendeskærsplatter OF.. 050405
Vendeplatteskruesæt 219808 (15IP; 3,8 Nm)
Indstillingsvinkel κ 43 grader
Produkttype Planfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 213300 63/7
EAN/GTIN 4045197131034

Betegnelse

Udførelse:

43° planfræser med op til 8 vendeskær pr. vendeskærsplatte.

Anvendelse:

Takket være den fremragende positive geometri opnås meget flotte overflader. Blødt skærende planfræser.

Bemærk:

For at kunne anvende alle 8 skær skalvendeplatten altid drejes i den angivne retning.
Vejledende værdier for ae = 0,5 ... 1×D.
ap maks. 2,2 mm: (Z = 8),
ap maks. 3,5 mm: (Z = 7).
Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. 211750 str. 3,8 med klinge nr. 674252 str. 15IP.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter
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
    ⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven