{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Cantidad de cortes | 8 ud. | |
| Código ISO | OFMT 050405 TR | |
| Material de corte | MD | |
| Clase | HB7635 | |
| Grosor de la inserción T | 5,56 mm | |
| Radio angular R | 0,5 mm | |
| Recubrimiento | CVD | |
| Húmedo mínimo | adecuado con restricciones | |
| Profundidad de corte máx., Contorneado lateral | 3,5 mm | |
| Profundidad de corte máx., Ranuras completas | 3,5 mm | |
| Húmedo máximo | adecuado | |
| Aceite | adecuado con restricciones | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Forma básica | Forma octogonal | |
| Grosor de la placa de corte S | 5,56 mm | |
| Longitud del filo de corte l | 5,47 mm | |
| Altura del filo de corte | 4,76 mm | |
| Diámetro de la placa de corte d | 13,18 mm | |
| Ángulo en punta de rincón | 135 grados | |
| Ángulo de incidencia normal (filo principal) | 25 grados | |
| Profundidad de corte ap, mín. | 0,15 mm | |
| Profundidad de corte en la aplicación | Ranuras completas; Contorneado lateral | |
| Avance por diente mín. fz | 0,14 mm | |
| Avance por diente máx. fz | 0,14 mm | |
| Grupo de arranque de virutas, específico del fabricante | INOX | |
| Grupo de arranque de virutas | M (acero inoxidable) | |
| Material de corte, denominación del fabricante | HB7535 | |
| Tipo de fijación de la plaquita de corte | S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro) | |
| Codificación de punto de separación plaquita de corte | OFMT 050405 TR | |
| Designación plaquita de corte | OFMT 050405 TR | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte | |
| con código ISO | sí | |
| Para material | Acero inoxidable (M) | |
| Clase de tolerancia | M | |
| Procedimiento de mecanizado | Fresado plano (FPL) | |
| Tipo de fijación | Perforación | |
| Rompevirutas | sí | |
| Número de opciones de uso | 8 ud. | |
| Contenido | pieza única | |
| Factor de corrección fz | 2,5 |
| Número de artículo | 213340 INOX | |
| EAN / GTIN | 4045197302649 | |
| Número del fabricante | 213340 INOX | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |