Výhodné balenie ultrazvukového čističa GARANT GreenPlus Sonic Cleaner AL-E, 5 kus

Č. pol.: GG8016 5
Nový produkt
Nastavte cenu 5 ks (7,68 € / 1 Litre)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Obsah Nastavte cenu 5 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Udržateľnosť: GARANT GreenPlus

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Objem náplne Tekutina 5 l
Zmiešavací pomer 3 - 10 %
Hodnota pH 11
Teplota skladovania 20 °C - 80 °C
Udržateľnosť GARANT GreenPlus
Séria GreenPlus
Druh produktu Ultrazvukový silný čistiaci prostriedok

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky GG8016 5
EAN/GTIN 4067263137863
Číslo výrobcu GG8016 5
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Ultrazvukový čistič Garant Green Plus – špičkový výkon s maximálnou flexibilitou. Pracujete s komplexnými geometriami obrobkov a citlivými povrchmi? Potom je séria Sonic Cleaner vyrobená pre vás. Čistiaca linka GARANT GreenPlus, ktorá je špeciálne prispôsobená ultrazvukovým systémom, zahŕňa zásadité, kyslé a neutrálne čistiace prostriedky pre širokú škálu materiálov a oblastí použitia. V závislosti od požiadaviek a kontaminácie sa vysoko koncentrované čistiace prostriedky môžu riediť a sú účinné už pri izbovej teplote. Médium sa tak optimálne používa. Dlhá životnosť tiež šetrí čas a peniaze. Všetky Sonic Cleaner sú bez štítkov, biologicky odbúrateľné, bez VOC a bez silikátov. Jednoduchá vnútropodniková manipulácia, ochrana vašich zamestnancov a ochrana životného prostredia sú zaistené.
Sonic Cleaner AL-E, alkalický emulgačný čistiaci koncentrát pre univerzálne ultrazvukové aplikácie s vysokou materiálovou kompatibilitou.

Charakteristika:

Obsah 5 kusov

Použitie:

Pre ultrazvukové čistiace zariadenia.
Emulzie, oleje, mazivá, tuky na ťahanie, antikorózne prostriedky, brúsny prach, sadze, atramenty, tonery, lapovacie a leštiace činidlá.

Vhodné pro:

Bežné materiály, ako sú oceľ a neželezný kov, sklo, plast, keramika, guma. Vysoká kompatibilita materiálov – vopred skontrolujte, či nie sú citlivé povrchy.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Z tej istej série "GreenPlus" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka