Pack promotionnel Produit de nettoyage pour appareils à ultrasons GARANT GreenPlus Sonic Cleaner AL-E, 5 pièces

Réf.: GG8016 5
Fixer le prix 5 unités (8,00 € / 1 Litre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
26 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Sommaire (l) Fixer le prix 5 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit nettoyants industriels
Exécution récipient Jerricans
Sommaire 5 000 ml
pH 11
Caractéristiques biodégradabilité; exempt de marquage
Référence fabricant GARANT GreenPlus Ultraschallreiniger Sonic Cleaner AL-E
Couleur blanc
Série GreenPlus
Nombre de pièces 5 pc.
Température de stockage de 20 °C
Température de stockage jusqu’à 80 °C
Type liquide
Sommaire kit/assortiment

Identification et classification

Référence article GG8016 5
EAN / GTIN 4067263137863
Réf. fabricant GG8016 5
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Produit de nettoyage pour appareils à ultrasons GARANT GreenPlus - des performances optimales et une flexibilité maximale. Travaillez-vous avec des pièces à géométrie complexe et des surfaces sensibles? La série Sonic Cleaner est faite pour vous. La gamme de produits de nettoyage GARANT GreenPlus, spécialement conçue pour les appareils à ultrasons, comprend des nettoyants alcalins, acides et neutres pour un large éventail de matériaux et de d’applications. Selon les exigences et les salissures, les produits de nettoyage hautement concentrés peuvent être dilués et sont déjà performants à température ambiante. Le produit est ainsi utilisé de manière optimale. Les longues durées de vie permettent également de gagner du temps et de réaliser des économies. Tous les produits Sonic Cleaner sont sans marquage, biodégradables, sans COV ni silicates. Une manipulation simple en entreprise, la protection de vos collaborateurs et la protection de l’environnement sont assurées.
Sonic Cleaner AL-E, produit de nettoyage alcalin émulsifiant pour applications ultrasoniques universelles offrant une grande compatibilité avec les matériaux.

Utilisation:

Pour appareils de nettoyage à ultrasons.
Emulsions, huiles, graisses, graisses d’étirage, produits anticorrosion, poussières de ponçage, suie, encres, toners, produits de rodage et de polissage.

Adapté(s) pour:

Matériaux courants tels que l’acier et les métaux non ferreux, le verre, le plastique, la céramique, le caoutchouc. Grande compatibilité avec les matériaux. Vérifier au préalable pour les surfaces sensibles.

Livraison:

5 produits de nettoyage pour appareils à ultrasons GARANT GreenPlus 088016, dans la version choisie.