• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Voordeelsverpakking GARANT GreenPlus ultrasone reiniger Sonic Cleaner AL-E, 5 stuks

Artikelnummer: GG8016 5
Nieuw product.
Prijs instellen 5 Stuk (7,68 € / 1 Litre)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
35 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Inhoud (l) Prijs instellen 5 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Duurzaamheid: GARANT GreenPlus

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Inhoud vloeistof 5 l
Mengverhouding 3 - 10 %
pH-waarde 11
Opslagtemperatuur 20 °C - 80 °C
Duurzaamheid GARANT GreenPlus
Serie GreenPlus
Producttype Ultrasone krachtreiniger

Identificatie en classificatie

Artikelnummer GG8016 5
EAN/GTIN 4067263137863
Nummer fabrikant GG8016 5
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

GARANT GreenPlus ultrasone reiniger - Top performance met maximale flexibiliteit. Werkt u met complexe werkstukgeometrieën en gevoelige oppervlakken? Dan is de Sonic Cleaner-serie voor u gemaakt. De GARANT GreenPlus-reinigingslijn, die speciaal is ontworpen voor ultrasone systemen, bevat alkalische, zure en neutrale reinigingsmiddelen voor een breed scala aan materialen en toepassingen. Afhankelijk van de behoefte en de vervuiling kunnen de zeer geconcentreerde reinigingsmiddelen worden verdund en zijn ze al krachtig bij kamertemperatuur. Het medium wordt daardoor optimaal gebruikt. Lange standtijden besparen bovendien tijd en geld. Alle Sonic Cleaners zijn markeringsvrij, biologisch afbreekbaar, VOC-vrij en silicaatvrij. Eenvoudige bedrijfsinterne hantering, de bescherming van uw werknemers en de bescherming van het milieu zijn gegarandeerd.
Sonic Cleaner AL-E, alkalisch emulgerend reinigingsconcentraat voor universele ultrasone toepassingen bij een hoge materiaalcompatibiliteit.

Kenmerk:

Inhoud 5 stuks

Toepassing:

Voor ultrasone reinigingsapparaten.
Emulsies, oliën, vet, trekvet, corrosiebeschermingsmiddelen, slijpstof, roet, inkt, toners, lep- en polijstmiddelen.

T.b.v.:

Gangbare materialen zoals staal en non-ferro metaal, glas, kunststof, keramiek, rubber. Hoge materiaalcompatibiliteit – bij gevoelige oppervlakken vooraf controleren.