GARANT GreenPlus Sonic Cleaner AL-E ultrahangos tisztítószer kedvezményes csomagban, 5 darab

Cikkszám: GG8016 5
Új termék
Ár beállítása 5 Darab (7,68 € / 1 Litre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tartalom (l) Ár beállítása 5 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Fenntarthatóság: GARANT GreenPlus

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Felöltési mennyiség, folyadék 5 l
Keverési arány 3 - 10 %
pH-érték 11
Tárolási hőmérséklet 20 °C - 80 °C
Fenntarthatóság GARANT GreenPlus
Sorozat GreenPlus
Termék fajtája Erős ultrahangos tisztítószer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám GG8016 5
EAN / GTIN 4067263137863
Gyártó száma GG8016 5
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

GARANT Green Plus ultrahangos tisztítószer - csúcsteljesítmény maximális rugalmassággal. Komplex munkadarab geometriákkal és érzékeny felületekkel dolgozik? Akkor a Sonic Cleaner sorozat az Ön számára készült. A kifejezetten ultrahangos berendezésekhez készült GARANT GreenPlus tisztító sorozat lúgos, savas és semleges tisztítószereket tartalmaz az anyagok és felhasználási területek széles köréhez. A követelményektől és a szennyeződéstől függően a nagy koncentrációjú tisztítószerek hígíthatók, és már szobahőmérsékleten is erősek. Ez a közeg optimális használatát teszi lehetővé. A hosszú élettartam időt és pénzt takarít meg. Az összes Sonic Cleaner jelölésmentes, biológiailag lebomló, VOC- és szilikát mentes. Az egyszerű üzemen belüli kezelés, az alkalmazottak védelme és a környezetvédelem biztosítva van.
Sonic Cleaner AL-E, lúgos emulgeáló tisztító koncentrátum univerzális ultrahangos alkalmazásokhoz, széles körű anyagkompatibilitással.

Jellemző:

Tartalom 5 darab

Felhasználás:

Ultrahangos tisztítókészülékekhez.
Emulziók, olajok, zsírok, húzózsírok, korrózióvédő szerek, csiszolási por, korom, tinták, tonerek, leppelő és polírozószerek.

Alkalmazható:

Gyakori anyagok, mint az acél és színesfémek, üveg, műanyag, kerámia, gumi. Nagy anyagkompatibilitás – előzetesen ellenőrizze az érzékeny felületeket.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "GreenPlus" Összes megtekintése