Nástrčný šroubovák

Č. pol.: 990S-16
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 990S-16
EAN/GTIN 4000896160853
Číslo výrobcu 990S-16
Číslo L L60140 3771

Popis

Popis:

Použití:
Pro šroubové spoje na užitkových a osobních vozidlech s profilem XZN
např. na podvozku, brzdových systémech (nosičích brzdy), motorech, tlumičích a kole vačkového hřídeleBrzdový systém, hnací kolo vačkového hřídele a zadní třmen kotoučové brzdy
např. VW Touareg a Phaeton
  • Volitelně Vnitřní čtyřhran pohon 12,5 = 12″ nebo
    Vnější šestihran 24 mm
  • Krátké provedení
  • S otvorem pro pojistný kolík nebo zajišťovací pružinu a drážku pro O-kroužek
  • Povrch: fosfátováno, olejováno
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 12,5 mm (1/2 palce), Vnější šestihran 24 mm
  • Výstup: Vnitřní ozubený profil XZN
  • Velikost klíče: ∙ M16
  • Rozměry / délka: 43 mm
  • Délka l1: 5 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.1 kg
  • Pro strojní manipulaci

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Náhradné diely