• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Llave de vaso destornillador de impacto ∙ Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas), Hexágono exterior 24 mm ∙ Perfil con estriado interior XZN ∙ 43 mm

Número de artículo: 990S-16
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 990S-16
EAN / GTIN 4000896160853
Número del fabricante 990S-16
Número L L60140 3771

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Para uniones atornilladas en turismos y vehículos industriales con perfil XZN
p. ej., en chasis, sistemas de freno (portapastillas), motores, amortiguadores y rueda del árbol de levasSistema de frenos, rueda motriz del árbol de levas y pinza de freno trasera
p. ej., VW Touareg y Phaeton
  • Opcionalmente accionamiento Cuadrado interior 12,5 = 12″ o
    Hexágono exterior 24 mm
  • Modelo corto
  • Con orificio para seguro de pasador o muelle de seguridad y ranura para el anillo de goma
  • Superficie: fosfatada, engrasada
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas), Hexágono exterior 24 mm
  • Salida: Perfil con estriado interior XZN
  • Ancho de llave: ∙ M16
  • Dimensiones / longitud: 43 mm
  • Longitud l1: 5 mm
  • Peso neto (kg): 0.1 kg
  • Para el uso con máquinas

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos