Krachtdopsleutelbit ∙ Vierkant 12,5 mm (1/2 inch), Buitenzeskant 24 mm ∙ Binnenveeltandprofiel XZN ∙ 43 mm

Artikelnummer: 990S-16
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 990S-16
EAN/GTIN 4000896160853
Nummer fabrikant 990S-16
L-nummer L60140 3771

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Schroefverbindingen op bedrijfs- en personenwagens met XZN-profiel
bijv. op het onderstel, remsystemen (remankerplaten), motoren, schokdempers en nokkenastandwielRemsysteem, drijfwiel van de nokkenas en achterste remzadel
bijv. VW Touareg en Phaeton
  • Naar keuze Binnenvierkant aandrijving 12,5 = 12″ of
    Buitenzeskant 24 mm
  • Korte uitvoering
  • Met boring voor borgpen of borgveer en gleuf voor O-ring
  • Oppervlak: gefosfateerd, geolied
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 12,5 mm (1/2 inch), Buitenzeskant 24 mm
  • Afdrijving: Binnenveeltandprofiel XZN
  • Sleutelwijdte: ∙ M16
  • Afmetingen / lengte: 43 mm
  • Lengte l1: 5 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.1 kg
  • Voor machinebediening

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen