Douille mâle à chocs ∙ Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce), 6 pans extérieurs 24 mm ∙ Profil denture multiple intérieur XZN ∙ 43 mm

Réf.: 990S-16
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 990S-16
EAN / GTIN 4000896160853
Réf. fabricant 990S-16
Article hors catalogue L60140 3771

Description

Description:

Utilisation :
Vissages sur les véhicules utilitaires et de tourisme avec profil à denture multiple XZN
p. ex. sur les châssis, systèmes de frein (supports de frein), moteurs, amortisseurs ainsi que sur le pignon de l’arbre à camesSystème de freinage, roue d'entraînement de l'arbre à cames et étrier de frein arrière
p. ex. VW Touareg et Phaeton
  • Au choix Carré intérieur entraînement 12,5 = 12″ ou
    Six pans extérieurs 24 mm
  • Exécution courte
  • Avec alésage pour goupille de sécurité ou ressort d’arrêt et encoche pour joint torique
  • Surface : phosphatée, huilée
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce), 6 pans extérieurs 24 mm
  • Sortie : Profil denture multiple intérieur XZN
  • Taille: ∙ M16
  • Dimensions / longueur : 43 mm
  • Longueur l1: 5 mm
  • Poids net (kg): 0.1 kg
  • Pour utilisation avec machines

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange