Soclu pentru șurubelniță cu impact

Cod articol: 990S-16
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 990S-16
EAN / GTIN 4000896160853
Număr producător 990S-16
L-Număr L60140 3771

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Îmbinări filetate la autoutilitare și automobile cu profil XZN
de ex. la șasiu, frână (suporturile de frână), motoare, amortizoare și la roata axului cu cameInstalaţia de frânare, roata de antrenare a arborelui cu came şi etrierul spate
de ex. VW Touareg şi Phaeton
  • Alternativ Pătrat interior antrenare 12,5 = 12″ sau
    Hexagon exterior 24 mm
  • Varianta scurtă
  • Cu gaură pentru siguranță cu știft sau arc de siguranță și canelură pentru garnitura inelară
  • Suprafaţă: fosfatat, lubrifiat
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat gol 12,5 mm (1/2 ţoli), Hexagon exterior 24 mm
  • Acţionare: Profil XZN interior
  • Lățime cheie: ∙ M16
  • Dimensiuni / lungime: 43 mm
  • Lungime l1: 5 mm
  • Greutate netă (kg): 0.1 kg
  • Pentru acționare mecanică

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb