Inserto chiave a bussola per giraviti e avvitatori ad impulso ∙ Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice), Attacco esagonale esterno 24 mm ∙ Profilo poligonale interno XZN ∙ 43 mm

Codice art.: 990S-16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 990S-16
EAN / GTIN 4000896160853
Codice del produttore 990S-16
Numero-L L60140 3771

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Connessioni a vite di veicoli industriali e autovetture con profilo XZN,
ad es. su telai, impianti frenanti (disco porta-freno), motori, ammortizzatori e ruota albero a cammeImpianto frenante, ruota motrice dell’albero a camme e pinza freni posteriore
ad es. VW Touareg e Phaeton
  • A scelta attacco Attacco esagonale esterno 10 = 3/8 di pollice 12,5 = 1/2“ oppure
    Attacco esagonale esterno 24 mm
  • Versione corta
  • Con alesaggio per spina di sicurezza o molla di sicurezza e scanalatura per o-ring
  • Superficie: fosfatata, lubrificata
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice), Attacco esagonale esterno 24 mm
  • Presa di forza: Profilo poligonale interno XZN
  • Apertura chiave: ∙ M16
  • Dimensioni / Lunghezza: 43 mm
  • Lunghezza l1: 5 mm
  • Peso netto (kg): 0.1 kg
  • Per utilizzo con avvitadadi ad impulso

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi