Káblové mostíky 5

Č. pol.: 964901 5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
54 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu KÁBLOVÝ MOSTÍK DEFENDER MIDI s 5 kanálmi
Výška 52 mm
Dĺžka 870 mm
Hĺbka 542 mm
Priemer kanála 34 mm
Počet kanálov 5
Nosnosť 5 t
Hmotnosť 11,8 kg
Druh produktu Káblový mostík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 964901 5
EAN/GTIN 4049521015496
Číslo výrobcu 85300

Popis

Prevedenie:

Profesionálna ochrana káblov univerzálne použiteľná v tom najmenšom priestore. Káble a hadice sa dajú pohodlne vložiť pomocou klapky s otváraním nahor.
Samočistiace uzatváracie závesy. Všetky spoje so spojovacími hrotmi na postrekovanie.
Odolné proti olejom, kyselinám a benzínu.

Norma:

EN 61537:2007

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely