Kabelbro, Antal kanaler: 5

Art.-nr.: 964901 5
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
32 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal kanaler Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farvetone, sort Dybsort
Farvetone, gul Signal gul
Beskrevet del Oberseite; Seitenwangen; Unterseite; Seitenwangen; Unterseite
Farve gul; sort
Længde 870 mm
Bredde 542 mm
Højde 52 mm
Form square
Materiale Plastik
Overflade måtte
Med gribehul nej
Indhold 5 stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 964901 5
EAN/GTIN 4049521015496
Producentnummer 85300
Producent/ansvarlig person Adam Hall GmbH, Daimelerstraße 9, 61267 Neu-Anspach, Deutschland, www.adamhall.com

Betegnelse

Udførelse:

Professionel kabelbeskyttelse universelt anvendelig på meget lidt plads. Kabel og slanger kan nemt indlægges takket være klappen, der åbnes opad.
Selvrensende lukkehængsler. Alle broer med påsprøjtede forbindelsesnæser.
Olie-, syre- og benzinbestandig.

Norm:

EN 61537:2007