Káblové mostíky 6

Č. pol.: 964901 6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
97 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu DEFENDER NANO KÁBLOVÝ MOSTÍK
Výška 32 mm
Dĺžka 1 000 mm
Hĺbka 280 mm
Priemer kanála 18 mm
Počet kanálov 6
Nosnosť 2 t
Hmotnosť 4,4 kg
Druh produktu Káblový mostík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 964901 6
EAN/GTIN 4049521073410
Číslo výrobcu 85150

Popis

Prevedenie:

Profesionálna ochrana káblov univerzálne použiteľná v tom najmenšom priestore. Káble a hadice sa dajú pohodlne vložiť pomocou klapky s otváraním nahor.
Samočistiace uzatváracie závesy. Všetky spoje so spojovacími hrotmi na postrekovanie.
Odolné proti olejom, kyselinám a benzínu.

Norma:

EN 61537:2007

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely