Kabelbruggen 5

Artikelnummer: 964901 5
op aanvraag
Op voorraad
47 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer DEFENDER MIDI KABELBRUG met 5 kanalen
Hoogte 52 mm
Lengte 870 mm
Diepte 542 mm
Kanaaldiameter 34 mm
Aantal kanalen 5
Belastbaarheid 5 t
Gewicht 11,8 kg
Producttype Kabelbrug

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 964901 5
EAN/GTIN 4049521015496
Nummer fabrikant 85300

Omschrijving

Uitvoering:

Professionele kabelbescherming, universeel toepasbaar, neemt zeer weinig ruimte in. Kabels en slangen kunnen gemakkelijk worden geplaatst dankzij de klep die naar boven opengaat.
Zelfreinigende sluitscharnieren. Alle bruggen met aangespoten verbindingsnokken.
Olie-, zuur- en benzinebestendig.

Norm:

EN 61537:2007

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen