Kábelhidak 5

Cikkszám: 964901 5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
37 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése DEFENDER MIDI KÁBELHÍD 5 csatornával
Magasság 52 mm
Hossz 870 mm
Mélység 542 mm
Csatorna átmérő 34 mm
Csatornák száma 5
Teherbírás 5 t
Súly 11,8 kg
Termék fajtája Kábelhíd

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 964901 5
EAN / GTIN 4049521015496
Gyártó száma 85300

Leírás

Kivitel:

Professzionális kábelvédelem, univerzálisan használható a legkisebb helyen is. A kábelek és a tömlők kényelmesen elhelyezhetőek a felfelé nyíló fedélnek köszönhetően. Öntisztuló lezáró zsanérok. Minden híd fröccsöntött összekötő elemekkel rendelkezik. Olajnak, savnak és benzinnek ellenáll.

Szabvány:

EN 61537:2007

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek